SIEMENS - Phasen Verbinder-grau 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TL11924
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869470627
Sonepar Artikelnummer
120350815
Hersteller Artikelnummer
5TL11924
Hersteller Typ
5TL1192-4
Hersteller Artikel Nr.:
5TL11924
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.105 kg
- Bemessungsströme von 32 A bis 125 A
- Einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1
- Verwendbar als Hauptschalter nach EN 60204-1
- Optisch integrierbar in die Reihe der FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter
- Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit dank separater Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz
- Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung
- Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Phasen Verbinder-grau 1-polig
Ein-Aus-Schalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


