Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Phasentrennwände 2 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Phasentrennwände 2 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92620WA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949008965

Sonepar Artikelnummer

120587981

Hersteller Artikelnummer

3VA92620WA00

Hersteller Typ

3VA9262-0WA00

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92620WA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.063 kg

    Phasentrennwände 2 St.

    Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungs­schalter und bietet eine systematische Lösung für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungs­schaltern
    • Anzahl der Phasentrennwände: 2 Stück
    • Gestaltung für vielseitige Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb
    • Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungserfordernisse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie