Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Phasentrennwänder 2 St. für 3VA5/6 400/600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Phasentrennwänder 2 St. für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94720WA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949017134

Sonepar Artikelnummer

120947277

Hersteller Artikelnummer

3VA94720WA00

Hersteller Typ

3VA9472-0WA00

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94720WA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.090 kg

    Phasentrennwände

    Phasentrennwände sind Zubehörteile für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA53/53 und 3VA63/64, die Flexibilität in verschiedenen Anwendungen bieten.

    Technische Details:

    • Geeignet für: 3VA53/53, 3VA63/64 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Lieferumfang: 2 Stück
    • Typ: Phasentrennwände

    Kunden Nutzen:

    • Ermöglicht eine effiziente Trennung der Phasen für Sicherheit und Leistung.
    • Flexibilität in der Anwendung, passend für verschiedene Leistungs­schalter.
    • Erhöht die Betriebssicherheit in elektrischen Installationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie