Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Phasenwächter AC 230V 4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Phasenwächter AC 230V 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT3421

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Versorgungsspannung DC - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869155883

Sonepar Artikelnummer

120217195

Hersteller Artikelnummer

5TT3421

Hersteller Typ

5TT3421

Hersteller Artikel Nr.:

5TT3421

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Nein

Spannungsmessbereich:

400 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

400 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

Ja

Funktion Unterspannungserkennung:

Nein

Funktion Überspannungserkennung:

Nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.077 kg

    Phasenwächter AC 230V 4A

    Der Phasenwächter SENTRON 5TT3 bietet zuverlässige Sicherheit und einfache Montage für industrielle Anwendungen und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: AC 230V
    • Nennstrom: 4A
    • Berührungsschutz standardmäßig integriert
    • Kompatibel mit Fernschaltern, Schaltrelais und Insta-Schützen
    • Umfangreiches Zubehör erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Vielseitige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie