SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Drehentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001HB500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 45.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946309
Sonepar Artikelnummer
120584328
Hersteller Artikelnummer
3SU10001HB500AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1HB50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001HB500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
- Material: Kunststoff
- Farbe: Blau
- Verrastung: Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für Hochdruckreinigung
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100% Verdrehschutz sorgt für zuverlässige Installation
- Flexibilität durch mehrere Ausführungen und Farben sowie beleuchtet/unbeleuchtet Optionen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Pilzdrucktaster
Der Drehentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist für den industriellen Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


