Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 30mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001AD300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956124

Sonepar Artikelnummer

120382828

Hersteller Artikelnummer

3SU10001AD300AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1AD30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001AD300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

    Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, gelb, 30 mm, tastend

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung und ist für industrielle Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Farbe: Gelb
    • Material: Kunststoff
    • Betätigung: Tastend
    • Montage: Aufschnappkonzept, benötigt kein Spezialwerkzeug
    • Schutzart: Hohe Schutzklasse für industriellen und Außeneinsatz
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Montageprozess
    • 100%iger Verdrehschutz für zuverlässigen Betrieb
    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
    • Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
    • Umfassende Dokumentation für einfache Nutzung
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie