Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 30mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001AA300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956223

Sonepar Artikelnummer

120584323

Hersteller Artikelnummer

3SU10001AA300AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1AA30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001AA300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und vereinfacht die Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, Pilz-Durchmesser verfügbar in 30/40/60 mm
    • Material: Robust, aus hochwertigem Kunststoff
    • Design: Rund, verfügbar in mehreren Farben
    • Funktionsweise: Verrastend mit Zugentriegelung
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Montage: Einfach, nur nutfreie Löcher für Montagebohrungen erforderlich
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Montage: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung von Verdrahtungsaufwand: Minimierung von Fehlerquellen und mehr Flexibilität
    • Robustheit: Ideal für den Außen- und industriellen Einsatz
    • Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Kundenspezifische Anpassung durch den grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie