Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 40mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001BD300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956308

Sonepar Artikelnummer

120382832

Hersteller Artikelnummer

3SU10001BD300AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1BD30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001BD300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

    Pilzdrucktaster

    Der SIRIUS ACT Pilzdrucktaster mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist für industrielle Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, Form: rund
    • Material: Hochwertiger Kunststoff, Farbe: gelb
    • Montagedurchmesser: 40 mm, tastend
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Schutzart: Hoch, für den Außeneinsatz geeignet
    • Montage ohne Spezialwerkzeug notwendig
    • Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen (30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet)
    • Kostenlose umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) erhältlich
    • Kombination von Einfachheit und Robustheit für industrielle Nutzung
    • Kostenlose Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie