Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001CD300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956346

Sonepar Artikelnummer

120584326

Hersteller Artikelnummer

3SU10001CD300AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1CD30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001CD300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.033 kg

    Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, gelb, 60 mm, tastend

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist für den industriellen Außeneinsatz geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
    • Material: Hochwertiger Kunststoff
    • Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Digitale Anbindung: Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Farbe: Gelb (verfügbar in mehreren Farben)
    • Varianten: Beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung

    Vorteile für Kunden:

    • Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
    • Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimierte Fehlerquellen
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Robuste Geräte, die eine Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglichen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie