Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001BA400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956278

Sonepar Artikelnummer

120384671

Hersteller Artikelnummer

3SU10001BA400AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1BA40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001BA400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: Rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Grün
    • Verrastend: Ja
    • Zugentriegelung: Vorhanden
    • Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: Hoch, industrietauglich, auch für Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
    • Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Nutzen:

    • Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Montage- und Anschlussmöglichkeiten.
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramme, verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie