Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 30mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001AD400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956193

Sonepar Artikelnummer

120382829

Hersteller Artikelnummer

3SU10001AD400AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1AD40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001AD400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün, 30 mm, tastend

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und bietet eine Vielzahl von anpassbaren Optionen für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
    • Material: Robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
    • Schutzart: Hohe Schutzart geeignet für den Außeneinsatz
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Beleuchtungsoptionen: Beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden-Benefits:

    • Komfortable Bedienung: Dank der großen Handhabe und des nutfreien Lochs ist die Betätigung einfach.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Ausführungen und Farben.
    • Einfacher Zugang zu umfangreicher Dokumentation und Online-Konfigurator.
    • Industrietauglich und resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie