Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 40mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001BD400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956315

Sonepar Artikelnummer

120382833

Hersteller Artikelnummer

3SU10001BD400AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1BD40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001BD400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist mit einer großen Handhabe ausgestattet, die eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand ermöglicht.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Betätigung: tastend
    • Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Nutzung und Außeneinsatz
    • Verschiedene Anbindungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung
    • Einfache Montage und Bedienung
    • Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
    • Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie