Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001CD400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956353

Sonepar Artikelnummer

120382836

Hersteller Artikelnummer

3SU10001CD400AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1CD40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001CD400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.031 kg

    Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün, 60 mm, tastend

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist für den industriellen Einsatz geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Hauptmaterial: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
    • Robuste Geräte garantieren zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie