Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001BA200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956247

Sonepar Artikelnummer

120378848

Hersteller Artikelnummer

3SU10001BA200AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1BA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001BA200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: Rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Rot
    • Einbautiefe: 40 mm
    • Betätigung: Verrastend, Zugentriegelung
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Reinigungsfähigkeit: Hochdruckstrahl

    Kundenutzen:

    • Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
    • 100%iger Verdrehschutz ermöglicht einfachere Installation.
    • Robuste Geräte für den Außeneinsatz bieten eine lange Lebensdauer.
    • Flexible Verdrahtungsmöglichkeiten reduzieren Aufwand und Fehlerquellen.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation für einfache Handhabung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie