Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11001BA201FA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209957503

Sonepar Artikelnummer

120383131

Hersteller Artikelnummer

3SU11001BA201FA0

Hersteller Typ

3SU1100-1BA20-1FA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11001BA201FA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.068 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und zeichnet sich durch seine Robustheit und Benutzerfreundlichkeit aus.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Montagebohrung: 40 mm, nutfreie Löcher
    • Betätigung: verrastend, Zugentriegelung
    • Anschluss: 1S+1Ö, Schraubanschluss
    • Schutzart: industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
    • Dokumentation: umfangreiche Unterlagen wie Handbuch und Anschlussdiagramm

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit: Innovative Montage ohne Spezialwerkzeug und mit nur einer Hand.
    • Flexibilität: Möglichkeit der Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
    • Widerstandsfähigkeit: Hohe Schutzart sorgt für zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen.
    • Konfigurationshilfe: Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
    • Vielfalt: Auswahl an Modellen und Optionen für unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie