Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 30mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001AA200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956216

Sonepar Artikelnummer

120382825

Hersteller Artikelnummer

3SU10001AA200AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1AA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001AA200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Montagebohrung: 30 mm
    • Verrastend mit Zugentriegelung
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
    • Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • 100% Verdrehschutz für sichere Installation
    • Robuste Geräte, die selbst Hochdruckreinigung Stand halten
    • Flexibilität bei der Verdrahtung und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie