SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001AD200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956117
Sonepar Artikelnummer
120382827
Hersteller Artikelnummer
3SU10001AD200AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1AD20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001AD200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
- Material: Hochwertiger Kunststoff und robustes Echtmetall
- Bedeutende Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Komfortable Handhabung durch große Handhabe
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfacher und schneller Montagesprozess
Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 30 mm, tastend
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


