Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001CD200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956339

Sonepar Artikelnummer

120382835

Hersteller Artikelnummer

3SU10001CD200AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1CD20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001CD200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.033 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine große Handhabe zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand und ist ideal für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Montagedurchmesser: 60 mm
    • Betätigung: tastend
    • Schutzart: hoch, für industriellen Außeneinsatz geeignet
    • Montagesystem: innovatives Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Kabelanschluss: Standardverdrahtung oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Vielfältige Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Betätigung dank großer Handhabe
    • Einfacher und schneller Montageprozess
    • Robust und zuverlässig, selbst unter extremen Bedingungen
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung beim Konfigurieren
    • Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten
    • Ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, inklusive Hochdruckreinigung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie