Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001CA200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956377

Sonepar Artikelnummer

120584324

Hersteller Artikelnummer

3SU10001CA200AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1CA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001CA200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.034 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist für industrielle Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Größe: 60 mm
    • Betätigungsart: verrastend, Zugentriegelung
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher
    • Schutzart: hoch, geeignet für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
    • Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Einzige Hand nötig für Montage, kein Spezialwerkzeug erforderlich.
    • 100%iger Verdrehschutz für eine sichere Installation.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch flexible Anbindung.
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfassende Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
    • Hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie