SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Beschriftung: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001BA200AD0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956254
Sonepar Artikelnummer
120382830
Hersteller Artikelnummer
3SU10001BA200AD0
Hersteller Typ
3SU1000-1BA20-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001BA200AD0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Beschriftung: O
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: hoch für industriellen und Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Hohe Flexibilität: Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Robuste Bauweise: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation erhältlich, wie Handbuch und Anschlussdiagramm.
Pilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine große Handhabe zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


