Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001BA100AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956230

Sonepar Artikelnummer

120384669

Hersteller Artikelnummer

3SU10001BA100AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1BA10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001BA100AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.029 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und bietet eine Vielzahl an Optionen für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: schwarz
    • Höhe: 40 mm
    • Betätigung: verrastend, Zugentriegelung
    • Montage: nur eine Hand, kein Spezialwerkzeug nötig
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: hoch, für industriellen Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Schnittstellen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Konfigurator: grafisch unterstützte Auswahl und Bestellung

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhung der Flexibilität in der Anwendung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar
    • Vielfältige Ausführungen: 30/40/60 mm Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
    • Einfache Montage und robustes Design

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie