Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 30mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001AA100AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956209

Sonepar Artikelnummer

120382824

Hersteller Artikelnummer

3SU10001AA100AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1AA10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001AA100AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist für die komfortable Betätigung mit der ganzen Hand konzipiert und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff, schwarz
    • Montageart: verrastend, Zugentriegelung
    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Größen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
    • Lieferbare Optionen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
    • Kosten- und zeitsparende Montage
    • Robustheit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
    • Umfassende Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie