Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 30mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001AD100AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955936

Sonepar Artikelnummer

120382826

Hersteller Artikelnummer

3SU10001AD100AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1AD10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001AD100AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist für industrielle Anwendungen konzipiert.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff, schwarz
    • Betätigung: tastend
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Handhabung dank großer Oberfläche
    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Geräte mit hoher Robustheit für industrielle Anwendung
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie