SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 40mm, RONIS Nr.455, Verrastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001HG100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 45.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621061566
Sonepar Artikelnummer
120584329
Hersteller Artikelnummer
3SU10001HG100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1HG10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001HG100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.072 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Mit Schloss RONIS, Schließ-Nr. 455
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Hohe Schutzart für den Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug möglich
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Standardverdrahtung und alternative Anschlussoptionen wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes für einfache Installation
- Einfacher Zugriff auf umfangreiche Dokumentation einschließlich Handbuch und 3D-Daten
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen beständig sind
Pilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist für die komfortable Betätigung mit der ganzen Hand konzipiert und bietet hohe Flexibilität in der industriellen Anwendung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


