SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Drehentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001HB100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 45.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946316
Sonepar Artikelnummer
120584327
Hersteller Artikelnummer
3SU10001HB100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1HB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001HB100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Größe: 40 mm, zwangsläufige Verrastung
- Gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung
- Installation ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten) verfügbar
- Vielseitige Ausführungen verfügbar: 30/40/60 mm, beleuchtet/unbeleuchtet
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Minimierung von Fehlerquellen und mehr Flexibilität bei der Verdrahtung
Pilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und zeichnet sich durch seine hohe Schutzart und einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


