SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Drehentriegelung, 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001JB100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 45.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054889
Sonepar Artikelnummer
120584334
Hersteller Artikelnummer
3SU10001JB100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1JB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001JB100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Abmessungen: 60 mm, zwangsläufige Verrastung
- Normgerecht: gemäß DIN EN ISO 13850
- Montage: innovative Aufschnappkonzept, nur ein Hand erforderlich
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hochgradige Flexibilität durch verschiedene Schnittstellen
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb unter rauen Bedingungen
- Umfassende Online-Konfigurator-Unterstützung für Auswahl und Bestellung
- Verfügbare umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und 3D-Daten
Pilzdrucktaster
Der Drehentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist für den industriellen Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


