Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501BA300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967618

Sonepar Artikelnummer

120382951

Hersteller Artikelnummer

3SU10501BA300AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1BA30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501BA300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist ideal für industrielle Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm (Pilz) / 40 mm (gesamt)
    • Material: Metall, hochglanz, gelb
    • Montage: verrastend, Zugentriegelung
    • Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Hochdruckreinigung möglich
    • Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz für zuverlässige Installation
    • Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie