Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 30mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501AD300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209966734

Sonepar Artikelnummer

120382947

Hersteller Artikelnummer

3SU10501AD300AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1AD30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501AD300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.044 kg

    Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 30 mm, tastend

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist ideal für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Bohrungsdurchmesser: 22 mm
    • Form: Rund
    • Material: Metall, hochglanz
    • Farben: Gelb, mehrere Farben verfügbar
    • Durchmesser: 30/40/60 mm
    • Betätigung: Tastend, verrastend
    • Montage: Aufschnappkonzept, keine speziellen Werkzeuge erforderlich
    • Schutzart: Hoch, für Außenbereich geeignet
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Reinigung: Hochdruckstrahl

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Montageprozess.
    • Verringerung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene eindrucksvolle Designs und Ausführungen.
    • Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Installation.
    • Robuste Bauweise garantiert zuverlässigen Betrieb unter harten Bedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie