Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 40mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501BD300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209966772

Sonepar Artikelnummer

120382953

Hersteller Artikelnummer

3SU10501BD300AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1BD30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501BD300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

    Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 40 mm, tastend

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Bedienung durch eine große Handhabe und ist für industrielle Anwendungen optimiert.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
    • Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
    • Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, nutfreie Löcher für Montagebohrungen
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Funktion: Verfügbar in beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit: Einhandmontage und kein Spezialwerkzeug erforderlich, reduziert den Aufwand.
    • Flexibilität: Vielfältige Ausführungen und einfache Anpassung durch den grafischen Online-Konfigurator.
    • Zuverlässigkeit: Industriegeeignet, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Dokumentation: Umfangreiche Unterstützung mit Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie