Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501CD300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967649

Sonepar Artikelnummer

120382959

Hersteller Artikelnummer

3SU10501CD300AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1CD30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501CD300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.056 kg

    Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, 60 mm, tastend

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und bietet eine Vielzahl an industrietauglichen Lösungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
    • Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Montage: Werkzeuglose Montage mit einem verbesserten Aufschnappkonzept
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Farben: Verschiedene Farben verfügbar, sowohl beleuchtet als auch unbeleuchtet

    Vorteile für Kunden:

    • Komfortable Betätigung durch große Handhabe
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand, der Fehlerquellen minimiert
    • Flexibilität durch unterschiedliche Ausführungen und montierbare Optionen
    • Leichte Reinigung, sogar mit Hochdruckstrahl möglich
    • Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentationen, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie