SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Drehentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501HB300AA0
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 45.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963535
Sonepar Artikelnummer
120584561
Hersteller Artikelnummer
3SU10501HB300AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1HB30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501HB300AA0
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.092 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm
- Material: robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: industriewertig und für den Außeneinsatz geeignet
- Verrastung: zwangsläufig gemäß DIN EN ISO 13850
- Montage: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl geeignet
- Einfacher Montageprozess, der nur eine Hand erfordert
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz vereinfacht die Installation
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Auswahl von Ausführungen und Farben
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch und 3D-Daten
Pilzdrucktaster
Der Drehentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens bietet eine große Handhabe für eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


