Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 30mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501AD400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209966741

Sonepar Artikelnummer

120382948

Hersteller Artikelnummer

3SU10501AD400AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1AD40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501AD400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.044 kg

    Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 30 mm, tastend

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine große Handhabe zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
    • Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Farbausführungen: Verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
    • Betätigung: Verrastende/tastende Betätigung und Zug-/Drehentriegelung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Komfort durch Bedienung mit der ganzen Hand
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Flexibilität bei der Auswahl von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen
    • Kinderleichte Montage dank des innovativen Aufschnappkonzepts
    • Industrietauglichkeit und Außeneinsatz durch robuste Bauweise
    • Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie