Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501CD400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967656

Sonepar Artikelnummer

120382960

Hersteller Artikelnummer

3SU10501CD400AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1CD40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501CD400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.055 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist aus robustem Echtmetall gefertigt.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, hochglanz
    • Montage: Einfach mit einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: Hoch, für industriellen Einsatz und Außeneinsatz geeignet
    • Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Kostenlose, umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Einfach Montage und zuverlässiger Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie