Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501BA200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967601

Sonepar Artikelnummer

120382950

Hersteller Artikelnummer

3SU10501BA200AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1BA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501BA200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.061 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und vereinfacht die Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Metall, hochglanz, rot
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igen Verdrehschutz
    • Schutzart: hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung: Hochdruckstrahlwachsten
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
    • Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Robuste Bauweise und hohe Schutzart gewährleisten Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie