Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501EA200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967694

Sonepar Artikelnummer

120584557

Hersteller Artikelnummer

3SU10501EA200AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1EA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501EA200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

32 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.062 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe dient zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, hochglanz
    • Schaltstellungen: 3, verrastet nach Eindrücken
    • Entriegelung: durch Zugentriegelung in die Mittelstellung
    • Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
    • Elektrische Anbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Montage: einhändig ohne Spezialwerkzeug, 100%iger Verdrehschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren: Erfordert nur eine Hand dank innovativem Aufschnappkonzept.
    • Industrietauglich und zuverlässig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Flexible Anbindung an Steuerungen minimiert Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen.
    • Umfassende Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
    • Vielfältige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie