Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11501BA201CA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956421

Sonepar Artikelnummer

120383182

Hersteller Artikelnummer

3SU11501BA201CA0

Hersteller Typ

3SU1150-1BA20-1CA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11501BA201CA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.092 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und kombiniert robustes Design mit einfacher Montage.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Metall, hochglanz
    • Farbe: Rot
    • Größe: 40 mm
    • Verrastend mit Zugentriegelung
    • Schraubanschluss
    • Zusätzliche Ausstattung: Halter inkludiert
    • Schutzart: Hohe Schutzart für den industriellen Außeneinsatz
    • Montage: Einfache Handmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Kompatibilität: Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Komfort bei der Betätigung durch große Handhabe
    • Schnelle und unkomplizierte Installation spart Zeit
    • Hohe Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimierte Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
    • Umfassende Dokumentation verfügbar für einfache Handhabung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie