Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11501BA203CA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956438

Sonepar Artikelnummer

120584889

Hersteller Artikelnummer

3SU11501BA203CA0

Hersteller Typ

3SU1150-1BA20-3CA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11501BA203CA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.092 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung und ist für den Einsatz in industriellen Anwendungen konzipiert.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, hochglanz
    • Höhe: 40 mm
    • Betätigung: verrastend, Zugentriegelung
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Montage: einfach mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug nötig
    • Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Zugänglichkeit: Lösung für Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Produktvarianten: verschiedene Durchmesser (30/40/60 mm), Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung

    Kunden Nutzen:

    • Einfacher und schneller Montageprozess durch innovatives Aufschnappkonzept
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten und zahlreiche Varianten
    • Robustheit gegen Umwelteinflüsse wie Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagrammen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie