Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11501BA203FA0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956414

Sonepar Artikelnummer

120584890

Hersteller Artikelnummer

3SU11501BA203FA0

Hersteller Typ

3SU1150-1BA20-3FA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11501BA203FA0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Handhabung und ist für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen konzipiert.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Bauform: Rund
    • Material: Metall, hochglanz
    • Farbausführung: Rot
    • Betätigung: Verrastend, Zugentriegelung
    • Montagesystem: Einfache Einhand-Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Schutzart: Höchste industrietaugliche Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferumfang: Komplettgerät mit Halter und Module
    • Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Bedienkomfort durch große Handhabe für die gesamte Hand.
    • Einfacher Montageprozess, der Zeit und Ressourcen spart.
    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen dank flexibler Anbindungsmöglichkeiten.
    • Robuste Bauweise sorgt für zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen.
    • Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen graphischen Online-Konfigurator.
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten in verschiedenen Farben und Betätigungsarten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie