Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 30mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501AA200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967588

Sonepar Artikelnummer

120382944

Hersteller Artikelnummer

3SU10501AA200AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1AA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501AA200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.056 kg

    Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 30 mm, verrastend, Zugentriegelung

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und bietet eine Vielzahl an Funktionen für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Montagebohrungen: Nur nutfreie Löcher erforderlich
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Varianten: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Betätigung mit der ganzen Hand dank großer Handhabe
    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
    • Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Robuste Geräte, die selbst Reinigung mit Hochdruckstrahl überstehen
    • Umfassende Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie