Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 30mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501AD200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209966727

Sonepar Artikelnummer

120382946

Hersteller Artikelnummer

3SU10501AD200AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1AD20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501AD200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.044 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und zeichnet sich durch seine hohe Schutzart sowie einfache Montage ohne Spezialwerkzeug aus.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30/40/60 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Farbe: Rot
    • Montage: Einfache Montage mit Aufschnappkonzept und 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Verdrahtung: Standard sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Optionen: Beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und weniger Fehlerquellen
    • Komfortabler grafischer Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung von Komponenten
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung verfügbar
    • Einfache Montage ohne Zusatzwerkzeuge und schnell einsetzbar
    • Robuste Geräte, die für den industriellen Einsatz bestens geeignet sind

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie