Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501BD200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209966765

Sonepar Artikelnummer

120382952

Hersteller Artikelnummer

3SU10501BD200AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1BD20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501BD200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

    Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40 mm, tastend

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und zeichnet sich durch ein robustes Design und einfache Montage aus.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Montage: Aufschnappkonzept für einfache Einhandmontage
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Vorhandene Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
    • Betätigung: Verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
    • Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch moderne Anbindungsmöglichkeiten
    • Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung dank des grafischen Online-Konfigurators
    • Einfache Montage und Betrieb, auch in rauen Umgebungen
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung bei der Installation
    • Robuste Geräte halten Staub, Ölen und aggressiven Laugen stand

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie