Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501ED200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967717

Sonepar Artikelnummer

120584559

Hersteller Artikelnummer

3SU10501ED200AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1ED20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501ED200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

32 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.038 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist ein robuster und komfortabel bedienbarer Schalter mit einem Durchmesser von 22 mm und drei Schaltstellungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Farbe: Rot
    • Schaltstellungen: 3
    • Rückzug in die Mittelstellung nach Eindrücken oder Herausziehen des Knopfes
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: Hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
    • Kompakte Verdrahtungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug
    • Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Komfortable Betätigung mit der ganzen Hand dank großer Handhabe
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Handhabung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie