Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501CA200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967670

Sonepar Artikelnummer

120382956

Hersteller Artikelnummer

3SU10501CA200AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1CA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501CA200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.068 kg

    Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 60 mm, verrastend, Zugentriegelung

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine große Handhabe zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
    • Material: Robust echtes Metall und hochwertiger Kunststoff
    • Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Montage: Einfaches Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Varianten: Beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Betätigung und einfache Montage mit nur einer Hand
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, keine Beeinträchtigung durch Staub oder aggressive Laugen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie