Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501CD200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 27.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967632

Sonepar Artikelnummer

120382958

Hersteller Artikelnummer

3SU10501CD200AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1CD20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501CD200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

60 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.055 kg

    Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 60 mm, tastend

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und zeichnet sich durch ein robustes Design aus.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30/40/60 mm
    • Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Montagekonzept: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Reinigungsfähigkeit: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Montage dank innovativem Aufschnappkonzept
    • -100% Verdrehschutz integriert für einfache Handhabung
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Vielseitige Ausführungen und Betätigungsarten verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie