Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501EA100AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967687

Sonepar Artikelnummer

120584556

Hersteller Artikelnummer

3SU10501EA100AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1EA10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501EA100AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

32 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.062 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und bietet drei Schaltstellungen für vielseitige Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: Rund
    • Material: Metall, hochglanz, schwarz
    • Schaltstellungen: 3, verrastet nach Eindrücken
    • Entriegelung: Zugentriegelung in die Mittelstellung
    • Rückzug: Nach Herausziehen des Knopfes in die Mittelstellung
    • Montage: Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrehschutz: 100%ig integriert
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
    • Reinigung: Hochdruckstrahl-reinigungsfähig
    • Verdrahtung: Standard oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhung der Flexibilität bei der Anwendung
    • Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Einfach zu montieren, stark in der Leistung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie