Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501ED100AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967700

Sonepar Artikelnummer

120584558

Hersteller Artikelnummer

3SU10501ED100AA0

Hersteller Typ

3SU1050-1ED10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10501ED100AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

32 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.063 kg

    Pilzdrucktaster

    Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, Rund, Metall, hochglanz, schwarz
    • 3 Schaltstellungen
    • Rückzug in die Mittelstellung nach Eindrücken und Herausziehen des Knopfes
    • Einzigartiges Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • 100% Verdrehschutz bei nutfreien Montagebohrungen
    • Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für flexible Verdrahtung
    • Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
    • Robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
    • Erhöhte Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
    • Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, um die Nutzung zu erleichtern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie