SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501AA100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967571
Sonepar Artikelnummer
120382943
Hersteller Artikelnummer
3SU10501AA100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1AA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501AA100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
- Design: Rund, Metall, hochglanz, schwarz
- Bedienung: Verrastend, Zugentriegelung
- Montagekonzept: Einfaches Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm
- Vielseitige Ausführungen in mehreren Farben und mit Beleuchtungsoptionen erhältlich
- Einfache Montage garantiert mit integriertem Verdrehschutz
Pilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


