SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501AD100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966710
Sonepar Artikelnummer
120382945
Hersteller Artikelnummer
3SU10501AD100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1AD10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501AD100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung
- Einfach Montage ohne Spezialwerkzeug notwendig
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Unterstützung beim Kauf durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 30 mm, tastend
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


