SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501BD100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966758
Sonepar Artikelnummer
120378883
Hersteller Artikelnummer
3SU10501BD100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1BD10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501BD100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Montage: Einfache Handmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Vernetzung: Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch mehrere Anschlussmöglichkeiten
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Modelle und Funktionsweisen
Pilzdrucktaster
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht eine komfortable Betätigung mit großer Handhabe und ist für den industriellen Einsatz sowie Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


