SIEMENS - Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10501CA100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967663
Sonepar Artikelnummer
120382955
Hersteller Artikelnummer
3SU10501CA100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-1CA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10501CA100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.068 kg
- Durchmesser: 22 mm (Pilz-Durchmesser 30/40/60 mm erhältlich)
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Montage: Verrastend, mit Zugentriegelung
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außenbereich
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einzigartige Produkt-Zulassungen weltweit
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz bei nutfreien Montagebohrungen
- Minimierung von Fehlerquellen und mehr Flexibilität bei der Verdrahtung
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Pilzdrucktaster SIRIUS ACT
Der Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine komfortable Betätigung mit der ganzen Hand und ist für den industriellen Einsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


